曜日別特売
#4405 セルボックス 明和[農業・園芸資材] 43723838

セルボックス

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
列数49(7×7)
穴数49穴
穴サイズ(mm)7
内容量1セット(10枚)注文コード43723838品番#4405
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

日光を遮断し、熱で変形しにくい黒素材を使用。セル内は根巻きがしにくい形状です。長方形突起リブ付。
セル底穴を大きくすることで、水はけ・酸素循環がよくなるので、苗の発芽が良好。
セル間に平等に水撒きできる形状を採用。

列数49(7×7)穴数49穴穴サイズ(mm)7付属品JANシール1枚外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)285×285×35セル(mm)36.7×36.7
注意
※プラグトレーでは大きすぎるというユーザー様向けです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43723829
2026-04-04
用途: 野菜の播種に

猫の額ほどの畑を効率よく回すには、計画的な育苗が欠かせない。育苗用培土の使用量と苗の成長のバランスを考えると6×6がベストかと思う。

2025-06-05
用途: 野菜の育苗
農・林・水産業

夏野菜の播種や育苗に使用しています。苗の取出し時に形が崩れにくく使いやすいです。

対象商品 : 43723829
2024-07-17
用途: 菜園で育てる苗の育苗用
サービス業

パンジーやビオラの種まきに使用しています。
本来でしたら使い捨てなのでしょうが、貧乏性と資材価格高騰の為、
洗って何度か再利用しています。
ペラペラの素材ですが意外と丈夫です。
あと、バーミキュライトや小粒の赤玉土が底面の水抜き穴からこぼれ落ちる事があるので、
穴の直径をもう少し小さくして頂けると良いな、と思いました。

対象商品 : 43723829
2024-10-16
用途: 種まき用
卸売・小売業

思っていたより一区切りが大きいので鉢上げ用にも使えそうです。

対象商品 : 43723829
2023-02-11
用途: 種まき
教育・研究機関

隣のセルへの水の道があり、より均等に水が回ります。苗を取り出すときには、上部がしっかりしているので、苗もすっと取り出せます。

2が参考にしています
対象商品 : 43723804
2023-05-09
用途: 昆虫飼育
教育・研究機関

昆虫の飼育カップがちょうどフィットして、飼育管理がはかどりました。

対象商品 : 43723804
2023-04-19
用途: 種子植え
飲食業

薄いですねー!今年は種子植え終わって使い道ないが来年から使って見ます。有難うございました。

対象商品 : 43723804
2022-09-14
用途: 家庭菜園用の苗育成に

家庭菜園で種から野菜を育てる場合、これまで、苗床に筋蒔きで種蒔きするのが手っ取り早く簡単だと思っていたが、実は、その後、数回に渡る間引き作業が必要で、素人には綺麗に間引くのも案外大変で面倒である。そんな事なら、セルボックスでタネからしっかり育てた苗を、適切な間隔で苗床に植え付けた方が効率的。セル育成では、途中、どうしても植え替え作業が必要となるが、間引き作業云々の手間を考えれば遥かに楽。しかも捨てる無駄がない。家庭菜園ならそもそも、それ程多くの苗を育成しないので、必要に応じてプラ製セルをカットして使うと良い。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする