No.2 カゴトレイ 明和 43723899

カゴトレイ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード43723899品番No.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥141
販売価格(税別)
128

出荷・運搬用のため軽くて持ち運びしやすいトレイです。

長さ(mm)338幅(mm)496高さ(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 育苗作業

お値段も手ごろで使いやすいです。重ねやすいので同じものを購入しています。

2025-06-15
用途: ポット苗用に

ポット苗を入れて使用しています。日当たりに応じて一括で移動できるのが便利です。

対象商品 : 43723899
2024-10-26
用途: 苗の植え替え
その他業種

苗の植え替え、播種にちょうどいい大きさ。お値段と量と満足しています。

対象商品 : 43723899
2023-06-17
用途: 玉ねぎの乾燥用
建設業・工事業

インターネットで探したがどこも50枚セットや、40枚セットや、業者向けの数量で購入しても無駄が出てしまうが、個数販売の為、欲しい数が買えて助かりました。
今の季節は、収穫した玉ねぎの乾燥用に、その他の季節は、収穫した野菜を入れたり、園芸用にポットを並べたり、重宝しそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 43723899
2022-08-04
用途: 家庭菜園 作物の収穫 移動 乾燥

安い.
主としてタマネギの乾燥に利用しています.もう少し高さがあると重ねて使うのに良いです.
重ねる場合,間に木材を挟んでいますが,壁の部分の強度が不足です.できれば,200円くらいでも良いでの,もう少し深さがあり,スタックできる形状・強度のものが欲しいです.

1が参考にしています
対象商品 : 43723899
2022-06-02
用途: ポット苗用に
医療・福祉・介護関連業

近くのホームセンターなど何軒も回って探すも取り扱いがなく注文しました。やはり丈夫で使いやすく、通気性も良いので100均のカゴとは比べ物にならないです。

2が参考にしています
対象商品 : 43723899
2022-06-26
用途: 池のフタ
その他業種

屋外の金魚やメダカの池の大きさにぴったりでフタに使ってます。
1年で色褪せて強度が弱くなってきたので買い足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 43723899
2022-04-06
用途: 趣味の園芸で株を増やすときに使ってます。
製造業

以前他のタイプを使っていたのですが、そちらの取り扱いが無くなった様なのでこちらを代わりに購入。
一般的なタイプで特に問題なく使えてます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする