曜日別特売
5K用 【袋のみ】 米袋(紙袋) DAIM 43723944

5K用 【袋のみ】 米袋(紙袋) DAIM 43723944
5K用 【袋のみ】 米袋(紙袋) DAIM 43723944

【袋のみ】 米袋(紙袋)

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅×長さ(mm)280×460
内容量1セット(100枚)注文コード43723944品番5K用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

クラフト紙の米袋です。

幅×長さ(mm)280×460
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-17
用途: 直売所出荷に使用しています
株式会社ふじでん建設業・工事業

前回購入し今回は再購入になります。袋もしっかりしていて使い勝手も良いです。次回も購入したいと思っています。

対象商品 : 43723944
2025-11-05
用途: お米の販売
げんき市場卸売・小売業

しっかりしていて 使いやすい
丈夫な作りで 安心して使うことが出来る

2025-09-09
用途: 直接販売
農・林・水産業

安価で助かります。閉じるとき口を折りやすくて良いです。

対象商品 : 43723944
2025-02-03
用途: 米の搬送に使用しています
那須の米屋卸売・小売業

他のショップより安価で経済的だと思います
ただ紐を結ぶときに袋の上部が3センチていど破けます
避けやすいです 紙が薄く硬いのかも知れません
改善していただければ東方とてもありがたく思います

2024-10-12
用途: お米のストックに小分け。

3回目の購入です。
お米の運搬は5Kg用だと楽なので小分け用に使っています。
作りも、しっかりしています。

対象商品 : 43723944
2024-12-02
用途: 米の販売
農・林・水産業

使い易く、価格も手ごろで満足しています。2度目の購入です。

1が参考にしています
対象商品 : 43723969
2024-01-29
用途: 廃棄物収集

社内の廃棄物収集に使用。繰り返しでつかってもしっかりしていて丈夫。

対象商品 : 43723944
2023-07-17
用途: お米の精米
卸売・小売業

袋はしっかりしており問題なく使用しております。
あと袋の紐がもう少し長ければ言うこと無しです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする