TLEK40501321A 間接照明用器具一体型LED照明 エコ・トラスト・ジャパン 43723954

間接照明用器具一体型LED照明

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
種別蛍光灯40形相当
色温度(K)5000
光色昼白色
内容量1個注文コード43723954品番TLEK40501321A
参考基準価格(税別)¥14,745販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

20型、40型をラインナップ(屋内専用)※内照看板には使用温度範囲の40℃を超える恐れがあるため使用できません。
昼白色と電球色をラインナップ
送り配線可能な端子台付き。連結工事の効率をアップします。
軽量、スリム、コンパクト設計。高さわずか50mmで天井や壁に設置しても、LED照明はスマートに収まります。
口金の回転機能で配光調整が可能。色温度3000K(電球色)/5000K(昼白色)をラインナップ。
LED照明器具の設置後でも、左右100°各5ステップで配光方向の調整ができます。電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にAC直結工事(必須)をすることで点灯します。
電力削減71%、C02排出量71%削減(FL40W蛍光灯と比較)

付属品着脱防止バンド2本付属種別蛍光灯40形相当質量(g)690種類トラストホルダー40型消費電力(W)13電源電源内蔵定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1275×39.5×50全光束(Lm)2130色温度(K)5000保証期間5年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源寿命50000時間配光角度(°)最大270光色昼白色演色指数(Ra)83
注意
※一般屋内用です。内照看板の光源、屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所では使用できません。調光機能は対応しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする