曜日別特売
TLHP40501828A 直管形LEDランプ スリム管モデル エコ・トラスト・ジャパン 43723988

直管形LEDランプ スリム管モデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
種別40形相当高輝度タイプ
消費電力(W)18
内容量1個注文コード43723988品番TLHP40501828A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。
Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。
ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。
電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。
電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格)
厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。

種別40形相当高輝度タイプ質量(g)約170使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)18定格電圧(V)AC90~242口金G13全光束(Lm)2800直径×長さL(Φmm×mm)25.5×1198色温度(K)5000保証期間5年間(メーカー指定条件あり)光源寿命40000時間配光角度(°)最大290演色指数(Ra)83
注意
※蛍光灯器具には配線変更工事が必要です。配線変更工事をしていない器具にそのままご使用いただくことはできません。
※電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする