1686850B2 クールリングMグラデーション(ペット用) 小泉ライフテックス 43724338

1686850B2 クールリングMグラデーション(ペット用) 小泉ライフテックス 43724338
1686850B2 クールリングMグラデーション(ペット用) 小泉ライフテックス 43724338

クールリングMグラデーション(ペット用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード43724338品番1686850B2
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

約28℃以下で白色化するクールネックバンド。ほどよい冷たさでペットの首元を心地よく冷やしてくれます。
液状化しても結露せず、軽くて持ち運びが便利です。
可愛いフラワーのプリントと涼しげなグラデーションカラー展開なので様々なシーンでご使用いただけます。
暑い夏のお散歩やお部屋でのリラックス時に繰り返し冷やしてご使用いただけるクールアイテムです!

材質外部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)/中材:PCM幅(mm)120質量(kg)0.06高さ(mm)15種類首用冷却具(ペット用)奥行(mm)120首廻り(cm)約26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする