曜日別特売
- SUO RING 28℃ クールリング SUO 43724365

- SUO RING 28℃ クールリング SUO 43724365
- SUO RING 28℃ クールリング SUO 43724365
- SUO RING 28℃ クールリング SUO 43724365
- SUO RING 28℃ クールリング SUO 43724365
- SUO RING 28℃ クールリング SUO 43724365
- SUO RING 28℃ クールリング SUO 43724365
- SUO RING 28℃ クールリング SUO 43724365
- SUO RING 28℃ クールリング SUO 43724365
- SUO RING 28℃ クールリング SUO 43724365

SUO RING 28℃ クールリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード43724365品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

特許取得済!26~29度の範囲で熱を吸収・放出し温度を保つSUOクールリング。
スポーツ観戦、アウトドア、外での作業、通勤通学など暑い日の外出時に。熱中症対策にも。
ヤシ系パーム油から抽出した植物性由来の高品質PCMのみを使用。
COSMOS認証を取得している材料を使用。地球環境を守る取り組みを行っています。

ブラックサイズLL質量(g)215タイプ保冷剤入りタイプ首廻り(cm)約43.5内周長(mm)約430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする