曜日別特売
SDSDUWC-064G-JN3IN サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード サンディスク 43724408

サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(GB)64
内容量1個注文コード43724408品番SDSDUWC-064G-JN3IN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

サンディスクウルトラプラスSDカードがスピードアップして新登場
サンディスク独自のテクノロジーを用いて読み出し最大150MB/秒を実現、PCへ高速でデータ転送可能
フルHD動画に適したビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、CLASS10に対応
高い耐久性:防水、耐温度、耐衝撃、耐X線、防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線(空港のX線への耐性)、安心の無期限保証

付属品取扱説明書・保証書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×127×6.4容量(GB)64読取速度(MB/s)150SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
注意
※デザインは変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする