BZ00011 吸水速乾マット ウォーターホース T (ダイヤモンド) クリーンテックス・ジャパン 43724696

 

BZ00011 吸水速乾マット ウォーターホース T (ダイヤモンド) クリーンテックス・ジャパン 43724696
BZ00011 吸水速乾マット ウォーターホース T (ダイヤモンド) クリーンテックス・ジャパン 43724696

吸水速乾マット ウォーターホース T (ダイヤモンド)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(cm)88×114
寸法(縦×横)(cm)88×114
レッド
内容量1枚注文コード43724696品番BZ00011
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

吸水・速乾仕様の雨の日に適したマット。
特殊な形状で水を溜めながら、すばやく乾燥させて快適さを保ちます。
ダイヤモンド柄が新たに追加されました。

用途屋外 屋内 吸水マット厚さ(mm)約8レッド材質表面:ポリプロピレン70% ポリエステル30% 裏:面特殊合成ゴム(NBR)寸法(縦×横)(cm)88×114規格防炎認定商品寸法(cm)88×114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43724705
2022-06-07
用途: 玄関マット
医療・福祉・介護関連業

売りの通り吸水力が大変優れているようです。
雨の日雪の日などに玄関のタイルが濡れて困っていたのですが、このマットに変えてからは靴裏の水分はかなりマットが吸ってくれて汚れが広がりません。大変良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする