曜日別特売
SD-521W スタンド看板〔令雅・RYOGA〕(←左矢印) 両面表示 つくし工房 43724819

 

SD-521W スタンド看板〔令雅・RYOGA〕(←左矢印) 両面表示 つくし工房 43724819
SD-521W スタンド看板〔令雅・RYOGA〕(←左矢印) 両面表示 つくし工房 43724819
SD-521W スタンド看板〔令雅・RYOGA〕(←左矢印) 両面表示 つくし工房 43724819
SD-521W スタンド看板〔令雅・RYOGA〕(←左矢印) 両面表示 つくし工房 43724819
SD-521W スタンド看板〔令雅・RYOGA〕(←左矢印) 両面表示 つくし工房 43724819
SD-521W スタンド看板〔令雅・RYOGA〕(←左矢印) 両面表示 つくし工房 43724819
SD-521W スタンド看板〔令雅・RYOGA〕(←左矢印) 両面表示 つくし工房 43724819
SD-521W スタンド看板〔令雅・RYOGA〕(←左矢印) 両面表示 つくし工房 43724819

スタンド看板〔令雅・RYOGA〕(←左矢印) 両面表示

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード43724819品番SD-521W
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

スタイリッシュで雅(みやび)なフォルムと周囲の環境に調和した色調は、見る人に安心感を与え、情報を的確に伝えます。下部の注水式ウェイトを満水にすると総重量約25kgとなり風の強い時にも耐えられます。

用途公共の場、駐車場、駐輪場などに置くスタンド看板付属品専用標識、ナイロンピン付き寸法(mm)サイン部分高さ:618、サイン部幅:500、サイン部厚さ:100~170、注水ウェイト部高さ:182、注水ウェイト部幅:775、注水ウェイト部厚さ:460質量(kg)サイン部:3、注水ウェイト部:2.2、満水時:25.2文字内容(←左矢印) 両面表示取付方式スタンド式本体質量(kg)5.2本体高さ(mm)800
注意
※令雅(りょうが)はポリエチレン製のため、接着剤との相性が悪く、表示物を貼り付ける際は、PEやPP専用または超強力両面テープをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする