曜日別特売
MF-1W マルチフロアサイン 〇〇以外立入禁止 両面表示 つくし工房 43724864

 

MF-1W マルチフロアサイン 〇〇以外立入禁止 両面表示 つくし工房 43724864
MF-1W マルチフロアサイン 〇〇以外立入禁止 両面表示 つくし工房 43724864
MF-1W マルチフロアサイン 〇〇以外立入禁止 両面表示 つくし工房 43724864
MF-1W マルチフロアサイン 〇〇以外立入禁止 両面表示 つくし工房 43724864

マルチフロアサイン 〇〇以外立入禁止 両面表示

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード43724864品番MF-1W
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スライドロック機能付きのラウンド型折りたたみサインです。使用時は本体をハの字に完全に開き、本体上部の手持ち部分をスライドさせることでロックされた状態を保持します。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。

幅(mm)900質量(kg)4.8高さ(mm)500材質(本体)ABS樹脂文字内容○○以外立入禁止 両面表示取付方式スタンド式材質(脚部)ゴム折りたたみ時高さ(mm)520折りたたみ時幅(mm)60材質(表示部)ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする