曜日別特売
HS-TMP2B2-W 2口タップLEDスイッチ オーム電機 43725247

HS-TMP2B2-W 2口タップLEDスイッチ オーム電機 43725247
HS-TMP2B2-W 2口タップLEDスイッチ オーム電機 43725247

2口タップLEDスイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43725247品番HS-TMP2B2-W
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

LED点灯式集中スイッチ付き
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。

ホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)49スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下コンセント個数2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43725247
2023-05-08
用途: 家電のスイッチに使用
医療・福祉・介護関連業

コンセントに取付して家電の切り替えスイッチとして重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする