つくし工房
ウィンズウェイ 開口部注意 片面表示
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
43725309
品番
CS-303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質
プラパール
幅(mm)
300
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
620
文字内容
開口部注意 片面表示
質量(g)
160
内径(Φmm)
カラーコーン差込み部:80