曜日別特売
VQZ2151-5MO1-C-Q VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2151) SMC 43725343

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2151)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24注文コード43725343品番VQZ2151-5MO1-C-Q
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする