グリーンクロス
熱中症予報看板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
43725344
品番
NSY-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
WBGTの数値を元に警戒レベルを周囲にわかりやすく知らせることができます。
マグネット式で着脱が簡単にできます。
ラミネート加工で擦れに強いです。鉄板にインクジェットシートを貼っています。
用途
熱中症の危険性をわかりやすくするために
表示内容
本日の熱中症予報
付属品
4種類のマグネット
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面:550×1400、看板:560×1610
アズワン品番
64-6600-18
メーカー商品コード
6300003568
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
熱中症予報看板(マグネット付)
参考になった