対応するカップの種類が多く、材質にもこだわった環境対応商品です。Gフルート(段)の段ボール製で資源ごみとしてリサイクルできるエコ商品です。段ボールのため一般的な製品と比べても丈夫です。真ん中のミシン目をカットして2ヶ用にもなります。容量150ml以上の紙コップ、プラカップであれば他社のカップにも適用します。裏面の丸い穴を使うとコーンタイプのアイスクリームが運べます。ミシンでカットしない場合、両手で最大8個までコーンアイスを運べる機能性の高い商品です。
お客様から大変喜ばれます。切り離して2杯から使用できるのも良い点です。
テイクアウト時にドリンクが、1個の時にも半分にして2個用に出来るので無駄が無いです。組み立ても簡単です。毎回リピートしてます。
とてもいつも満足して使用しております。組み立ても簡単で丈夫です。ドリンク4つきちんと安定して入ります。
しっかり固定出来るので 液漏れせずにとても良いです。
外で珈琲販売時に使用点線できれいに分離するので助かってます
紙袋の中にピッタリ入りカップケーキの土台に使用してます。
イベント出店時に生ビールを販売するのに使用しました。組み立ても簡単で、使い勝手もよかったです。価格も安く買ってよかったです。
しっかりしていて、それでいて2分割しやすく、組み立てもとても簡単です。とてもシンプルな作りで場所も取らないので使いやすいと思います。