富士フイルムイメージングシステムズ
INSTAX MINI アルバム108
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43725466
品番
-
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
シンプルでお手頃価格のポケットアルバムです。チェキ用フィルム(チェキ instax miniフィルム)を108枚収納可能。
材質
PP
寸法(mm)
292×206×15
質量(g)
約126
収納枚数(枚)
108
対応寸法(mm)
86×54(チェキサイズ用)