SD-1059 ミニスタンド -無地- つくし工房 43725634

 

SD-1059 ミニスタンド -無地- つくし工房 43725634
SD-1059 ミニスタンド -無地- つくし工房 43725634
SD-1059 ミニスタンド -無地- つくし工房 43725634

ミニスタンド -無地-

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード43725634品番SD-1059
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。

用途
現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
幅(mm)390高さ(mm)550径(Φmm)ポリタンク:255本体厚さ(mm)45満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする