つくし工房
スチール小型掲示板2列型 無災害/お知らせ Bタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
43725659
品番
KG-1011B
参考基準価格(税別)
¥73,750
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
付属品
ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、無災害記録表数字マグネット付き
仕様
1200×900×2分割
材質
スチール
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
24.2
高さ(mm)
1200
文字内容
無災害記録表
取付方式
単管取付