曜日別特売
KG-1014A スチール小型掲示板2列型 一覧表/お知らせ Aタイプ つくし工房 43725887

 

KG-1014A スチール小型掲示板2列型 一覧表/お知らせ Aタイプ つくし工房 43725887
KG-1014A スチール小型掲示板2列型 一覧表/お知らせ Aタイプ つくし工房 43725887
KG-1014A スチール小型掲示板2列型 一覧表/お知らせ Aタイプ つくし工房 43725887

スチール小型掲示板2列型 一覧表/お知らせ Aタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
内容量1台注文コード43725887品番KG-1014A
参考基準価格(税別)¥70,950販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き仕様1200×900×2分割材質スチール幅(mm)1800厚さ(mm)24.2高さ(mm)1200文字内容玉掛ワイヤロープの点検取付方式単管取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする