つくし工房
のぼり旗[飲酒運転撲滅宣言]私達は飲酒運転を…
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
43726350
品番
CP-215
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
布製(ポンジ)
幅(mm)
450
高さ(mm)
1800
文字内容
[飲酒運転撲滅宣言]私達は飲酒運転を…
取付方式
ポール取付
チチ
8ヶ所
注意
※旗のみ。伸縮ポールは含みません。