KUKKO(クッコ)
油圧スピンドル付2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
被引き抜き物の直径最大(mm)
外抜き:250
外抜き:160
外抜き:200
外抜き:250
外抜き:350
外抜き:520
外抜き:650
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43726666
品番
20-3-B
参考基準価格(税別)
¥200,850
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー。
スライド式平行ジョー付き。
質量(kg)
7.5
被引き抜き物の直径最大(mm)
外抜き:250
アーム長さ(mm)
200
最大荷重(t)
10
六角(mm)
12・27