曜日別特売
20-3+B 2本アーム油圧プーラークイックアジャスト KUKKO(クッコ) 43726745

2本アーム油圧プーラークイックアジャスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台アーム長さ(mm)200注文コード43726745品番20-3+B
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

クイック調整機能付き。

質量(kg)8.9最大トルク(N・m)300アーム長さ(mm)200能力(mm)外抜き:250最大荷重(t)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする