KUKKO(クッコ)
2本アーム油圧プーラークイックアジャスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
アーム長さ(mm)
200
注文コード
43726754
品番
20-30+B
参考基準価格(税別)
¥203,450
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クイック調整機能付き。
質量(kg)
9.63
最大トルク(N・m)
300
アーム長さ(mm)
200
能力(mm)
外抜き:350
最大荷重(t)
10