曜日別特売
VQZ2220-5LJ1-N7T VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220) SMC 43727337

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ1/4"用ワンタッチ管継手注文コード43727337品番VQZ2220-5LJ1-N7T
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
管接続口径Φ1/4"用ワンタッチ管継手切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする