曜日別特売

スクリューパンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード43727427品番121-190
参考基準価格(税別)¥28,750販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ボルト穴パンチ。

全長(mm)52質量(g)100ピッチ(mm)1ボルト対辺(mm)17直径(mm)19ねじサイズM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする