KUKKO(クッコ)
打撃メガネ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(mm)
46
46
46
27
30
32
34
36
38
41
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
全長(mm)
235
180
185
190
195
205
230
235
240
270
280
330
345
380
430
482
全23種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
43728206
品番
406-46
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
頑丈でコストパフォーマンスに優れた打撃用メガネレンチです。
形状
ストレート
厚さ(mm)
メガネ部:22
全長(mm)
235
質量(kg)
1.08
外径(Φmm)
メガネ部:74
サイズ(mm)
46