※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2221BR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(G) グロメット (DC仕様)
(M) M形プラグコネクタ リード線付
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43728317
品番
VQZ2221BR-5LO1-C4
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シール方式
(1) 弾性体シール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード