406-115 打撃メガネ KUKKO(クッコ) 43728346

打撃メガネ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(mm)115
115
100
105
110
27
30
32
34
36
38
41
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
120
全長(mm)430
内容量1丁注文コード43728346品番406-115
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

頑丈でコストパフォーマンスに優れた打撃用メガネレンチです。

形状ストレート厚さ(mm)メガネ部:47全長(mm)430質量(kg)7.66外径(Φmm)メガネ部:175サイズ(mm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする