VQZ2250KR-5M1-01 VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2250KR) SMC 43729218

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2250KR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
接続口径(01) 1/8
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付
内容量1個注文コード43729218品番VQZ2250KR-5M1-01
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類(-) Rc接続口径(01) 1/8切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする