※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2250KR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
接続口径
(02) 1/4
(01) 1/8
(02) 1/4
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(YZ) DINターミナル
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43729227
品番
VQZ2250KR-5M1-02
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード