曜日別特売
VQZ232B-5MO1-M5-F-Q VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ232B) SMC 43731424

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ232B)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24管接続口径(M5) M5ねじ注文コード43731424品番VQZ232B-5MO1-M5-F-Q
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ねじの種類(-) Rc管接続口径(M5) M5ねじ切換方式(3) N.C. 弾性体シールコイル電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし規格(Q) CE対応品ポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)ファンクション(B) 高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする