曜日別特売
3/4×150 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 43731457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4×150 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 43731457
3/4×150 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 43731457

六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/クロメート)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びW3/4
長さ(mm)150
山数10
内容量1個注文コード43731457品番3/4×150
販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
ねじの呼びW3/4材質長さ(mm)150山数10種別全ねじ寸法S(mm)32表面処理クロメート頭部形状六角寸法K(mm)13ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42785434
2024-02-17
用途: 機械の修理

ウイットねじやユニファイねじを常備していてくれるので大変助かります。

対象商品 : 42785504
2023-11-04
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

W1/2までは、近くのホームセンターにありますが、
W5/8以上の大きさは近くのホームセンター無かったので
良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3923:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする