曜日別特売
VQZ232BR-5GB1-C6-F VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ232BR) SMC 43731582

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ232BR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手注文コード43731582品番VQZ232BR-5GB1-C6-F
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ポート数3ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手切換方式(3) N.C. 弾性体シールリード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)規格(-) なし使用流体空気手動操作方式(B) ロック式(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする