曜日別特売
3-050111-GU-GU-1 無反動ゴムハンマー KUKKO(クッコ) 43732284

3-050111-GU-GU-1 無反動ゴムハンマー KUKKO(クッコ) 43732284
3-050111-GU-GU-1 無反動ゴムハンマー KUKKO(クッコ) 43732284

無反動ゴムハンマー

商品レビューを投稿する
返品不可
ヘッド径(Φmm)打撃:50
全長(mm)380
内容量1丁注文コード43732284品番3-050111-GU-GU-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。
簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
木材品の組み立て、縁石やタイルの埋め込み、造園に最適。
交換用ヘッドは別売りです。

全長(mm)380質量(g)1330、内蔵ショックレスパーツ:140ボルト長さ(mm)30ボルトM10材質(柄部)ヒッコリーヘッド径(Φmm)打撃:50材質(ヘッド)ゴムボルト締付トルク(N・m)50ヘッド長さ(mm)138
注意
※ボルトを締め付ける時は規定のトルクを守ってください。※画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする