VQZ2350KR-5LO1-Q VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2350KR) SMC 43732596

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2350KR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード43732596品番VQZ2350KR-5LO1-Q
参考基準価格(税別)¥12,820販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
切換方式(3)3位置クローズドセンタリード線取出方法(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付シール方式(0)メタルシールポート数5使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(Q)CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする