曜日別特売

油圧ハンドポンプ+2Mホースセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード43732860品番YHP-321
参考基準価格(税別)¥294,450販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200)ストローク(mm)23質量(kg)8.38容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする