付属品カラーフィルターホルダー SZ-1、カラーフィルターセット SJ-R200、ソフトケース SS-R200、スピードライトスタンド AS-20仕様ガイドナンバー:10(ISO100・m)/14(ISO200・m)、照射角:焦点距離24mmの配光をカバー(垂直方向約60°/水平方向約78°)角度(°)正位置を標準に下方(レンズ光軸側)60°(15°おきにクリックストップ)、上方(レンズ光軸反対側)45°(15°おきにクリックストップ)本体質量(g)約120表示レディーライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×55×75使用電池3V CR123Aリチウム電池×1モードi-TTL/D-TTL/TTL(フィルム一眼レフカメラ)、M(マニュアル発光)発光回数(fpm)290回以上/6~30秒適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6閃光時間約600μs発光間隔(最短)約6秒