TK17 竹糸くんTシャツCoolisp 半袖 三重化学工業 43733139

TK17 竹糸くんTシャツCoolisp 半袖 三重化学工業 43733139
TK17 竹糸くんTシャツCoolisp 半袖 三重化学工業 43733139
TK17 竹糸くんTシャツCoolisp 半袖 三重化学工業 43733139

竹糸くんTシャツCoolisp 半袖

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード43733139品番TK17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

大人気「竹糸くんシリーズ」からTシャツが新発売。
竹由来のレーヨン糸を使用しているので、ひんやり涼しい。
肌触りが良く、着心地抜群。
かゆみなどを感じにくいです。
消臭効果もあります。
紫外線カット率98%。伸縮性に優れます。ワーク、スポーツ、など様々なシーンでの使うことが可能です。

用途現場作業、スポーツなど様々なシーンでブラックサイズM種別Tシャツ機能消臭材質レーヨン、ゴム、スパン糸胸囲(cm)88~96紫外線防御率(%)約98適応身長(cm)165~175RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※タンブラー乾燥、ドライクリーニングはお避け下さい。
※色落ちする恐れがあります。他の衣類とは一緒に洗わないでください。
※湿った状態での着用は色移りの恐れがありますので、お避け下さい。
※洗濯の際は蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用下さい。
※体質により、かぶれ、かゆみ異常を感じた場合はご使用をお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする