曜日別特売
20750090 1/4SQソケットレンチ(六角形状) マタドール(MATADOR) 43733535

20750090 1/4SQソケットレンチ(六角形状) マタドール(MATADOR) 43733535
20750090 1/4SQソケットレンチ(六角形状) マタドール(MATADOR) 43733535

1/4SQソケットレンチ(六角形状)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ(mm)9
内容量1個注文コード43733535品番20750090
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい。

全長(mm)25質量(g)17穴角六角外径d1(Φmm)先端部ソケット:13外径d(Φmm)差込部ソケット:13.0サイズ(mm)9差込角(DR)1/4”穴深さt(mm)ソケット:8
注意
※画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする