マタドール(MATADOR)
1/4SQソケットレンチ(六角形状)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ(mm)
10
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43733544
品番
20750100
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい。
全長(mm)
25
質量(g)
19
穴角
六角
外径d1(Φmm)
先端部ソケット:14
外径d(Φmm)
差込部ソケット:14.0
サイズ(mm)
10
差込角(DR)
1/4”
穴深さt(mm)
ソケット:8
注意
※画像は代表画像です。