曜日別特売
20780040 1/4SQヘックスビットソケット マタドール(MATADOR) 43733666

1/4SQヘックスビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本
六角(mm)4
内容量1本注文コード43733666品番20780040
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヘックスビットソケット。

全長(mm)33質量(g)12ビット全長(mm)14六角(mm)4差込角(DR)1/4”ソケット径(Φmm)11.9
注意
※画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする