マタドール(MATADOR)
1/4SQヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1本
1個
六角(mm)
5
3
4
5
6
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43733675
品番
20780050
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ヘックスビットソケット。
全長(mm)
33
質量(g)
13
ビット全長(mm)
14
六角(mm)
5
差込角(DR)
1/4”
ソケット径(Φmm)
11.9
注意
※画像は代表画像です。