マタドール(MATADOR)
3/8SQソケット(六角形状)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1個
1丁
対辺(mm)
10
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
全長(mm)
28
28
30
32
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43733840
品番
30750100
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい。
全長(mm)
28
質量(g)
30
対辺(mm)
10
穴角
六角
外径d1(Φmm)
先端部ソケット:14.5
外径d2(Φmm)
差込部ソケット:17.0
差込角(DR)
3/8”
穴深さt(mm)
ソケット:9
注意
※画像は代表画像です。