曜日別特売
30850001 3/8SQ電動ドライバー用ソケットアダプター マタドール(MATADOR) 43733980

3/8SQ電動ドライバー用ソケットアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード43733980品番30850001
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電動ドライバー用。

全長(mm)75質量(g)25六角対辺(mm)6.35ビット寸法(mm)Bタイプ:9.5差込角(DR)3/8”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする