曜日別特売
40750080 1/2SQソケット(六角形状) マタドール(MATADOR) 43734034

40750080 1/2SQソケット(六角形状) マタドール(MATADOR) 43734034
40750080 1/2SQソケット(六角形状) マタドール(MATADOR) 43734034

1/2SQソケット(六角形状)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁
対辺(mm)8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
全長(mm)38
内容量1丁注文コード43734034品番40750080
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい。

全長(mm)38質量(g)45対辺(mm)8穴角六角外径d1(Φmm)先端部ソケット:12.2外径d2(Φmm)差込部ソケット:22.0差込角(DR)1/2”穴深さt(mm)ソケット:6
注意
※画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする