曜日別特売
329-2015 英字刻印セット TURNUS 43735599

英字刻印セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字サイズ(mm)1.5
内容量1組注文コード43735599品番329-2015
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

英字刻印セット。

質量(kg)0.51文字種別英字シャンク長(mm)65シャンク幅(mm)6文字サイズ(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする