TURNUS
英字刻印セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
文字サイズ(mm)
3
1.5
2.5
2
3
4
5
6
7
8
10
12
15
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43735635
品番
329-203
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
英字刻印セット。
質量(kg)
0.5
文字種別
英字
シャンク長(mm)
65
シャンク幅(mm)
6
文字サイズ(mm)
3