曜日別特売
331-004 高硬度用英字刻印セット TURNUS 43735906

高硬度用英字刻印セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字サイズ(mm)4
内容量1組注文コード43735906品番331-004
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高硬度英字刻印セット。

質量(kg)0.88文字種別英字シャンク長(mm)70シャンク幅(mm)8文字サイズ(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする