TURNUS
高硬度用英字刻印セット
商品レビューを投稿する
返品不可
文字サイズ(mm)
5
1
2
4
5
6
7
8
10
12
15
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43735915
品番
331-005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
高硬度英字刻印セット。
質量(kg)
1.2
文字種別
英字
シャンク長(mm)
70
シャンク幅(mm)
9
文字サイズ(mm)
5